エクスギア ヘキサタープ440UV

エクスギア ヘキサタープ440UV - CAPTAIN STAGエクスギア ヘキサタープ440UV - CAPTAIN STAG
寸法(cm)(約)440×440×H220材質タープ:ポリエステル150D(PU2000mm)、ポール:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト加工)Φ22mmx220cm質量(kg)約3.1収納時寸法(cm)(約)71×16×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31003963UA-1064
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする