CAPTAIN STAG
エクスギア UVカットパラソル200cm
(2件のレビュー)
色
ブラウン×カーキー
直径(Φcm)
200
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
約1.3
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ2000×2100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31003988
UD-1
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください