CAPTAIN STAG
テントポール
材質
鉄(ユニクロムめっき)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31005354
M-7156
(約)Φ19、全長1850
約650
3本つなぎ
180cm
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31005363
M-7155
(約)Φ19、全長2250
約750
4本つなぎ
220cm
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください