曜日別特売

シームレステープ

シームレステープ - CAPTAIN STAGシームレステープ - CAPTAIN STAG
(5件のレビュー)
材質ポリウレタン幅(mm)(約)20長さ(m)20危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31006334M-8380
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31006334
2020-08-03
用途: タープの縫い目補修
その他業種

案外使いやすかった。幅があと5mmあれば最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 31006334
2020-08-05
用途: タープと縫い目の防水

ほぼ思った通りの貼り付けができました。
経年変化がなければいいなと思って見守ります。

3が参考にしています
対象商品 : 31006334
2018-03-31
用途: ゴアテックステープの補修

ゴアテックス素材のシールテープが剥がれてきたために補修に使いました。補修も簡単で、使用感も問題ないです。

3が参考にしています
対象商品 : 31006334
2017-11-02
用途: GoreTexの目止めテープ補修に使用
教育・研究機関

概ね120度近くで使用できますが、元から目止めとして貼っているテープの上から被せる様に使用する場合は、少し温度を高めで使用したほうがよいと思います。あて布が無ければ、適当な「紙(白紙の方が印刷インクが熱転写されなくて良いとお思います)」でもOKでした。

1が参考にしています
対象商品 : 31006334
2019-04-28
用途: キャンプタープの縫い目
サービス業

劣化したテープの上からで貼れて、アイロンでの作業でしたので簡単でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする