CAPTAIN STAG
ゴムハンマー
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
48
全長(mm)
270
材質(頭)
合成ゴム
材質(柄部)
天然木
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
約267.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31007165
M-7159
¥
950
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください