曜日別特売

インフレーティングピロー

インフレーティングピロー - CAPTAIN STAGインフレーティングピロー - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

バルブを緩めてお好みの高さで。ピローの生地にはポリエステルを使用。

材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂グリーン質量(g)270寸法(cm)(約)幅50×奥行30×厚さ13収納時寸法(cm)(約)外径10×長さ30内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31007682UB-3017
1,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31007682
2021-03-22
用途: キャンプ

追加で3個購入しました。キャンプでピローは重要ですね。コンパクトに収納でき、エアーの量で好みの高さへ調整できて満足です。子供も喜んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする