CAPTAIN STAG
インフレーティングマット
こんなお得な商品も!
エアマットレス 自動膨張タイプ
モノタロウ
¥
4,598
税込
¥
5,058
(3)
(1件のレビュー)
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バブル:ABS樹脂
色
グレー
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納時寸法(cm)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31007707
UB-3005
(約)外径12×長さ59
58×188×2.5
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
31007743
UB-3006
(約)外径23×長さ59
110×182×3.5
¥
11,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください