CAPTAIN STAG
インフレーティングマットザブトン
(1件のレビュー)
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バブル:ABS樹脂
寸法(mm)
(約)340×310×厚さ28
収納時寸法(mm)
(約)外径60×長さ 320
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31007804
UB-3007
ブルー
¥
1,400
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
31007768
UB-3009
パープル
¥
1,300
取扱い終了
31007786
UB-3008
ピンク
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください