CAPTAIN STAG
CS FDチェア・マット
色
グリーン
材質
表面:ナイロン210D(PU加工)、内面:発泡ポリエチレン
質量(g)
約385
寸法(cm)
(約)チェア使用時:幅38X奥行40×高さ40、マット使用時:幅38X長さ80X厚さ1
収納時寸法(cm)
(約)38X40X厚さ3.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31007883
M-3335
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください