CAPTAIN STAG
シルバーキャンピングマット
(1件のレビュー)
色
ブルー
材質
ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン
幅(cm)
150
長さ(cm)
200
厚さ(cm)
0.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31007926
M-7951
¥
4,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください