曜日別特売

ラコンテ ロースタイル イージーチェア

ラコンテ ロースタイル イージーチェア - CAPTAIN STAGラコンテ ロースタイル イージーチェア - CAPTAIN STAG
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約2.3収納時寸法(mm)(約)150×140×長さ780組立寸法(mm)(約)幅570×奥行720×高さ610、座面の高さ:150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31009204UC-1503グリーン
4,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
31009222UC-1504パープル
4,500
取扱い終了
返品不可
31009238UC-1505レッド
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする