曜日別特売

ホルン レジャーチェア

ホルン レジャーチェア - CAPTAIN STAGホルン レジャーチェア - CAPTAIN STAG
(5件のレビュー)
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
収納時寸法(mm)
組立寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31009807M-3905マリンブルー約60(約)280×330×50(約)幅280×奥行270×高さ415、座面の高さ240
1,500
899
989(税込)
当日出荷
31009825M-3906レッド約60(約)280×330×50(約)幅280×奥行270×高さ415、座面の高さ240
1,500
899
989(税込)
当日出荷
31009764M-3903マリンブルー約70(約)365×460×60(約)幅365×奥行395×高さ605、座面の高さ360
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
31009782M-3904レッド約70(約)365×460×60(約)幅365×奥行395×高さ605、座面の高さ360
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31009764M-390330966452UC-1599M-3903 ホルン レジャーチェア(大) type2 CAPTAIN STAG 30966452ホルン レジャーチェア(大) type2CAPTAIN STAG1個
1,698
欠品中
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31009825
2023-10-10
用途: バイクの整備やアウトドアレジャーに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備の時や堤防での魚釣りの時に使用しています。
小さめの椅子なので ゆっくり座る様な使い方には向いてませんが、屈んだ状態が多いバイクの整備の時には、足腰の負担が随分と軽減されています。

対象商品 : 31009807
2023-07-09
用途: 作業休憩時使用
農・林・水産業

座る座面が小さいです座りにくい!座面を改良必要です

対象商品 : 31009807
2021-09-05
用途: 子供にイス
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

子供のイスにちょうどいいサイズです。レジャーのために購入しましたが、普段部屋の中で、子供達は座っています。余程気に入ったのだと思います。

対象商品 : 31009807
2019-08-13
用途: カラオケボックス(フラットタイプ~座敷の部屋)での ギター練習時の携帯用イスとして。
スタジオ イッセイサービス業

コスパ良好です。作りもしっかりとしていてカラフルなところも◯

対象商品 : 31009807
2018-07-07
用途: 作業時の休憩で

価格相応?座り面が小さくて67kgの私でイスがグラグラに残念!?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする