CAPTAIN STAG
CS サイドテーブル付 アルミディレクターチェア
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約2.8
色
グリーン
耐荷重(kg)
チェア約80、サイドテーブル約2
収納時寸法(mm)
(約)幅495×奥行130×高さ765
組立寸法(mm)
(約)幅790×奥行500×高さ765、チェア:幅575×奥行500×高さ765、サイドテーブル:240×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31009965
M-3870
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください