曜日別特売

CS リクライニングラウンジチェア

CS リクライニングラウンジチェア - CAPTAIN STAGCS リクライニングラウンジチェア - CAPTAIN STAGCS リクライニングラウンジチェア - CAPTAIN STAG
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約3.5グリーン耐荷重(kg)約80収納時寸法(mm)(約)160×160×長さ940組立寸法(mm)(約)幅790×奥行685・760・840×高さ915・910・890、座面の高さ380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31010044M-3885
6,000
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする