CAPTAIN STAG
ジュール リクライニングラウンジチェア
(1件のレビュー)
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約3.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
約80
収納時寸法(mm)
(約)160×160×長さ940
組立寸法(mm)
(約)幅790×奥行685・760・840×高さ915・910・890、座面の高さ380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31010306
M-3864
¥
6,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください