CAPTAIN STAG
ラフォーレ テーブル・チェアセット(4人用)
材質
テーブル甲板:合成樹脂化粧箱合板、構造部材:アルミニウム(表面加工アルマイト)、チェア鉄(エポキシ樹脂塗装)、張り材ポリエステル
質量(kg)
約8.8
座面高さ(mm)
370
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×70×600
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル:1200×600×690・620・565、チェア:300×330×370
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31010787
UC-4
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください