ラフォーレ ベンチインテーブルセット

ラフォーレ ベンチインテーブルセット - CAPTAIN STAGラフォーレ ベンチインテーブルセット - CAPTAIN STAG
材質テーブル甲板・ベンチ張り材合成樹脂化粧箱合板、構造部材:アルミニウム(表面加工アルマイト)質量(kg)約8.5座面高さ(mm)380収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×100×320組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約テーブル:900×620×700・380、ベンチ:860×240×380内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31010805UC-5
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする