CAPTAIN STAG
ラフォーレアルミFDテーブル
材質
甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
質量(kg)
約1.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約560×340×35
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約560×340×240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31010823
UC-512
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください