CAPTAIN STAG
アルバーロ 竹製ラウンドテーブル65
材質
甲板の表面竹(集成材)、表面加工甲板:ラッカー塗装、構造部材:アルマイト、その他の材質構造部材:アルミニウム合金
組立寸法(mm)
約外径650×高さ210
質量(kg)
約3.5
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約680×70×350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31010893
UC-503
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください