CAPTAIN STAG
ジュール コンパクトテーブルチェアセット
材質
張り材:ポリエステル、構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、樹脂部:ナイロン
耐荷重(kg)
テーブル:10(均等)、チェア:60
収納時寸法(mm)
約幅500×高さ300×厚さ110
座面高さ(mm)
250
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約テーブル:365×365×380、チェア:345×320×480
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31011006
UC-1702
¥
8,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください