CAPTAIN STAG
シーサイドUVカットパラソル180cm
(1件のレビュー)
直径(Φcm)
180
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)
(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22
組立寸法(mm)
(約)径1800×高さ1950
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31012108
M-1537
ブルー×シルバー
¥
4,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31012074
M-1538
オレンジ×シルバー
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください