曜日別特売

フリット UVカットウィングパラソル240cm

フリット UVカットウィングパラソル240cm - CAPTAIN STAGフリット UVカットウィングパラソル240cm - CAPTAIN STAGフリット UVカットウィングパラソル240cm - CAPTAIN STAGフリット UVカットウィングパラソル240cm - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)
ブルー直径(Φcm)240材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)約2.0収納時寸法(mm)(約)外径100×高さ1300寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ2400×2200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31012248M-1601
7,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31012248
2023-10-04
用途: 海での日よけ

大きいサイズを探していました。大人数でも役にたつ。

対象商品 : 31012248
2022-11-11
用途: 庭の日除け
テラスりばぁさいど飲食業

大きくて軽くてとても使いやすく気に入っています。日除けもできて少しの雨なら防げます。

2022-08-24
用途: 収穫で使います
農・林・水産業

今のきせつには大変良いです。いろいろためしますが期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする