曜日別特売

エザンス パラソル240cm

エザンス パラソル240cm - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)
Mグリーン×Lグリーン直径(Φcm)240材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32組立寸法(mm)(約)径2400×高さ2400内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31012284M-1596
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31012284
2020-05-04
用途: 屋外での商品販売
株式会社フォーラム

フレームが弱好き、少しの風でも曲がってしまった。
あまり使い物にはなりません。

5が参考にしています
対象商品 : 31012284
2020-01-12
用途: 墓地外現場で

2.4mあるので大きくてよい
風に飛ばされないか不安だったが
ポールがしっかりしてるので
今のところ大丈夫

1が参考にしています
対象商品 : 31012284
2019-09-30
用途: 無人販売用の日よけ
不動産業

台風でテントが2回飛ばされました。パラソルですので取り外しができるし安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする