デューイ UVカットパラソル170cm

デューイ UVカットパラソル170cm - CAPTAIN STAG
(5件のレビュー)
グリーン材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)直径(Φcm)170外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22組立寸法(mm)(約)径1700×高さ1850内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31012302M-1591170(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22
2,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 農作業 トラクタ、田植え機、コンバイン、自走草刈り機で 陽避け

大型機械ではキャビン仕様が殆どですが、小型でも暑いですから何とか頑張る為に、それぞれにパラソルset出来るようアタッチメントを工夫し差し込んで使ってます。手前味噌ですが、何となく楽し気に観えてる気がしてカラフルな選択したり 楽しんでます。

1が参考にしています
対象商品 : 31012302
2022-09-02
用途: キッチンカーの日除け、雨除け
株式会社ECOLOGY SYSTEM

軽自動車のキッチンカーに使用するので、大きさは丁度良いです。他の色展開もして頂けると嬉しいです。

対象商品 : 31012302
2020-10-23
用途: 趣味のアウトドアで活躍

大きさも丁度良く夏場のアウトドアで趣味を楽しむ際に活躍している。
値段も手ごろでしっかりしたつくりなのでしばらくは使えそうだ。

1が参考にしています
対象商品 : 31012302
2020-08-03
用途: オープンハウスの受付時
サービス業

今回で3本目、風邪に弱く骨が裏返り折れるの繰り返し…安いしデザインが良いので愛用していますが改良される事を願っています。

対象商品 : 31012302
2017-08-09
用途: 屋外作業に使用します

値段のわりに 質感もよく 大変良いものにあたりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする