CAPTAIN STAG
デューイ パラソル170cm
直径(Φcm)
170
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)
(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22
組立寸法(mm)
(約)径1700×高さ1850
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31012327
M-1589
ブルー×イエロー
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31012345
M-1590
ライトブルー×オレンジ
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください