曜日別特売

ハロースカイパラソル180cm

ハロースカイパラソル180cm - CAPTAIN STAGハロースカイパラソル180cm - CAPTAIN STAGハロースカイパラソル180cm - CAPTAIN STAG
(4件のレビュー)
材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)直径(Φcm)180外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22組立寸法(mm)(約)径1800×高さ1950内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31022942M-8675ネイビーブルー×グリーン
3,600
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
31012442M-1532ブルー
3,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31012424M-1533グリーン
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-14
用途: コンバインに取り付け
農・林・水産業

今年は稲刈りする時暑くて熱中症にかかりそうになったのでコンバインに自在の取り付けパイプでかしめて、だいぶ涼しく感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 31012442
2022-07-13
用途: 農作業
その他業種

夏場の農作業時に日陰を作りたくて使用しています。あると大変助かります。

2021-03-24
用途: 雨作業用
パーパス東静岡サービスサービス業

今まではホームセンターでシーズンオフに購入していました。
当商品は物もよく価格がリーズナブルでした。
ビーチパラソルは180cmと200cmとあるようです。
一般的な柄があるものより業務利用には本製品の方が品がある気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 31012424
2017-06-20
用途: ミツバチの日傘
卸売・小売業

夏場太陽光線が強いので日陰がひつようです安価で簡単設置で良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする