CAPTAIN STAG
ユーロクラシックパラソル200cm
直径(Φcm)
200
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)
(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25
組立寸法(mm)
(約)径2000×高さ2100
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31012467
M-1540
ブラック
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31012485
M-1539
ワイン
¥
5,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください