ポール&パラソル三脚スタンド

ポール&パラソル三脚スタンド - CAPTAIN STAGポール&パラソル三脚スタンド - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

スタンドの安定と固定に便利。

材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン寸法(mm)(約)幅670×奥行580×高さ490質量(g)650収納時寸法(mm)(約)幅100×奥行90×長さ600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31012625UD-11
4,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31012625
2019-11-15
用途: 日除け

使ってすぐに、足が一本曲がってしまいました。やはり、見た目、貧弱な作りですね。

1が参考にしています
対象商品 : 31012625
2018-05-22
用途: 計器の校正用
株式会社 興洋製造業

三脚スタンドの上部には固定用のボルトが有るが下には無い為挿入するスタンドが
不安定である。上部取付のボルトが下にも有ると良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする