ポール&パラソル三脚スタンド(ペグ付)

ポール&パラソル三脚スタンド(ペグ付) - CAPTAIN STAGポール&パラソル三脚スタンド(ペグ付) - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)
材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ペグABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×580×490収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×90×600適合ポール径(Φmm)19~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31012643UD-10
4,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31012643
2024-07-17
用途: のぼりの足
卸売・小売業

広告大型のぼりに使用、風の強いときはペグ使用です。2m高のアルミ竿でも支障ありません

対象商品 : 31012643
2021-01-23
用途: 普段使い
金融・保険業

元のパラソルの台座は、樹脂製で、水を入れて重くするタイプですが、嵩張るので、コンパクトに畳むことが出来る、この三脚型に換えました。お陰様で、自動車トランクに余裕スペースが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする