マイパディーUVカットパラソル200cm

マイパディーUVカットパラソル200cm - CAPTAIN STAG
(9件のレビュー)
グリーン直径(Φcm)200材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31012668M-1573
3,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31012668
2023-07-26
用途: ビーチで使いました!
その他業種

風で遊泳指定区域が狭められているほどの強風、夏の白浜で使いました。ただ土台も同時購入していましたし、突風の時は夫が支えていたので熱いビーチで影が作れて重宝しました。持って行ってよかったです。突風で数回めくれましたが壊れてもおらず今年はバーベキューに使うつもりです。パラソルだけ持ってきている家族もいましたが砂にバーを埋めるのは一苦労なので、土台購入は必須だと思いますよ!

対象商品 : 31012668
2023-04-29
用途: メンテナンス時

金具の繋ぎストッパーが弱いので、改良してくださいね。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 31012668
2020-11-21
用途: お風呂に入った時の日差し防止
サービス業

折り畳んだ際、縛れるようになっていて使いやすかった

対象商品 : 31012668
2020-05-12
用途: 庭でのくつろぎ時
金融・保険業

買って良かったです。角度がつけられるともっと良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31012668
2018-07-20
用途: 船積み作業

パラソルの角度を変えられるので、とても使い勝手が良いです。

対象商品 : 31012668
2022-11-11
用途: 庭の日除け
テラスりばぁさいど飲食業

軽くて使いやすいですが、少し生地が薄く、擦れたり引っ掛けたりすると、傷ついたり破れたりするのできをつかいます。

対象商品 : 31012668
2019-07-18
用途: ガードマンの日除けに
明石土建工業株式会社建設業・工事業

ちょうど良いサイズでした。
ただもう少し高さがあれば良いです。

対象商品 : 31012668
2017-08-19
用途: 農作業時、休憩の時に使用します
電気・ガス・熱供給・水道業

200mmと大きいために、日陰になる場所が広く移動しなくて済みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする