曜日別特売

ガーデンパラソルベーススタンド

ガーデンパラソルベーススタンド - CAPTAIN STAGガーデンパラソルベーススタンド - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)
グリーン仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン質量(kg)約1.3組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285内容量1個
注意
※パラソルを完全に固定することができません。
※市販のテーブルやパラソル用穴付き等と組み合わせて使用するようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31012722MG-355
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31012722
2023-03-26
用途: 家の屋上で水を入れて重りとして使います。
不動産業

水を入れておけば風で飛ばないし、風のないときはパラソルを立てて使います

対象商品 : 31012722
2021-04-01
用途: パラソルの固定
株式会社イースプランニング卸売・小売業

パラソル立てに使用しましたが、軽いパラソルやのぼりには使用できます。

対象商品 : 31012722
2019-05-09
用途: 犬の訓練
製造業

犬の訓練場所や遊びの場所の日陰づくりにとても重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする