パラソルベーススタンド

パラソルベーススタンド - CAPTAIN STAGパラソルベーススタンド - CAPTAIN STAG
(4件のレビュー)
仕様パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg材質本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン質量(kg)約1.3組立寸法(mm)(約)幅460×奥行460×高さ285内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31012826M-7139ブルー
3,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31012844M-7140ホワイト
3,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: ポールスタンド
不動産業

新年あけたので、早速設置をしようとして水を入れたら、水漏れしてる。
最悪です。
バスボンドで水漏れないようにしてみます。

対象商品 : 31012844
2021-06-24
用途: 屋外展示品の日よけ
不動産業

パラソルの固定のために購入。水を入れるタイプなので、軽量で運ぶのが楽だけでなく、寝かせて収納できるのでスペースを取りません。

2025-07-01
用途: 作業中のパラソルたて
建設業・工事業

パラソルを差し込むところと固定ナットが別々に収納されていて
固定ナットを取りにくい。
水を入れて運搬するとフタが簡易的なので漏れる。
水を捨てる時も位置が悪いので、完全に抜けない。
勾配があるところに設置すると、強度が足りないので折れそうになる。

対象商品 : 31012844
2024-03-19
用途: パラソルを挿入して固定
製造業

パラソルを挿入して固定しようと締付をすると、ねじ山の強度付属で空回りする

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする