CAPTAIN STAG
ペトル LEDランタン
材質
本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)
DC6 単2形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番
64-9355-22
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
最大点灯時間
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31013334
M-1350
約350(乾電池含まず)
LED
連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)
単2形乾電池×4本(別売)
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください