CAPTAIN STAG
ロフティ LEDランタン
材質
本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)
DC6 単1形乾電池4個使用(別売)
光源
LED(発光ダイオード)20個
電池寿命
連続約60時間
アズワン品番
64-9355-21
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)本体Φ150×250(持ち手含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
最大点灯時間
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31013474
M-1348
約670(乾電池含まず)
LED
連続約60時間
単1形乾電池×4本(別売)
¥
4,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください