曜日別特売

NEWビビッド LEDヘッドライト

NEWビビッド LEDヘッドライト - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
電球の種類LED材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45質量(g)約70(乾電池含まず)電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売)光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります電源タイプ電池式アズワン品番64-9355-28最大点灯時間約40時間内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31013763UK-3021
2,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31013763
2017-08-29
用途: 両手を開けて暗い部分を照らす。
アクアビータ整骨院医療・福祉・介護関連業

基本的に満足ですが、スイッチが軽すぎるようです。
車の振動でスイッチに何かが触れた為と考えられるが、ライトが点灯していることがしばしば有る。
工具バック、自分の手提げカバンと毎日のように点灯している状態をみつける。
単体で置いておいた状態でもスイッチが下側だと点灯することが有る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする