CAPTAIN STAG
ギガフラッシュ LEDヘッドライト
電球の種類
LED
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン
寸法(mm)
(約)60×45×高さ33(本体のみ)
質量(g)
約40(乾電池含まず)
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
電源タイプ
電池式
最大点灯時間
約36時間
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31013772
UK-3018
ジオライン
64-9355-29
¥
3,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31013788
UK-3019
ハニカム
64-9355-30
¥
3,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31013797
UK-3020
モザイク
64-9355-31
¥
3,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください