曜日別特売

ランタン用パラフィンオイル

ランタン用パラフィンオイル - CAPTAIN STAGランタン用パラフィンオイル - CAPTAIN STAG
(4件のレビュー)
イエロー主成分パラフィン
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31014646M-96411本(500mL)(約)Φ68×198
1,400
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
31014628M-96421本(350mL)(約)Φ64×168
1,200
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31014628
2021-02-16
用途: キャンプ用ランタン
その他業種

キャンプ用ランタンとして購入、まだキャンプには行けてないが試しに自宅で使用したけど問題なく使えた。約10mlほどで2時間近く使えたことから燃焼効率は良さそう。

2が参考にしています
対象商品 : 31014646
2020-07-07
用途: 停電時の照明用
その他業種

使う時、臭いがしないので長い時間、使用していても気にならないです。

1が参考にしています
対象商品 : 31014646
2020-10-09
用途: キャンプのオイルランタン
製造業

思ったよりも全然臭くならなくて良かったです。
心配していた蚊とかも元から居なかったのか、ほとんど居ませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 31014646
2016-12-10
用途: ランタン用

点火、消火時の臭いもなく良いです。灯油と比較して相当な価格差があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする