虫除けパラフィンオイル

虫除けパラフィンオイル - CAPTAIN STAG虫除けパラフィンオイル - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)
主成分パラフィン利用場所屋外
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31014743M-51631本(350mL)(約)Φ64×158
1,500
899
989(税込)
当日出荷
31014768M-51641本(500mL)(約)Φ68×198
1,800
1,390
1,529(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31014768
2022-05-08
用途: キャンプでのランタン
三鷹井の頭郵便局サービス業

微妙な匂いですが、不快感はなく、これで虫除けになっているならありです。

対象商品 : 31014743
2021-12-02
用途: 夏のキャンプランタン
オートパートナー山本

なぜか他のネットショップより安くて驚きました。
本当に効いているかわかりませんが心地の良い匂いがします。

対象商品 : 31014743
2021-07-06
用途: キャンプ時

ランタンを点けると同時に虫よけになるので、
一石二鳥。
果たして虫よけの効果は?
オイルの匂いは気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする