曜日別特売

アルミウインド スクリーン

アルミウインド スクリーン - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

シングルガスバーナーの風よけに。

材質アルミニウム合金寸法(mm)(約)幅398×高さ240質量(g)170収納時寸法(mm)(約)83×240×厚さ20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31014953UF-12
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31014953
2021-01-05
用途: 屋外でのコンロの防風
株式会社テックMA製造業

何を持って来ても全くの不満無し、と言う物は中々無いだけに、気軽に使える値段と言う事で選定。

対象商品 : 31014953
2018-08-25
用途: バイクでツーリングに使います
農・林・水産業

単純に安いのが良いと思います、
大きさ悪くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする