曜日別特売

アルミカセットコンロ用ウインドスクリーン

アルミカセットコンロ用ウインドスクリーン - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)
材質アルミニウム寸法(mm)(約)677×263質量(g)約330収納時寸法(mm)(約)98×263×厚さ29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31014978M-8313
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31014978
2020-11-24
用途: 屋外ガスコンロ使用
電気・ガス・熱供給・水道業

継ぎ目の金具が全部落ちてしまい、屋外だと無しそうです。
これは製作途中なのか?完成品とは言えない。

1が参考にしています
対象商品 : 31014978
2019-11-30
用途: バーベキュー

モノタロウさんは商品情報が少ないのでアマゾンで検索したところ、繋ぎが外れやすいとのコメントがあったが
その様な事はない。難点は、入れ物のビニールがすぐ破れた。入れ物が必要な場合困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする