曜日別特売

ホットサンドトースター

ホットサンドトースター - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)
寸法(mm)(約)幅147×全長353×高さ35、トースター部内寸(約)136×122材質本体:アルミダイカスト、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31015145M-8617
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31015145
2020-05-13
用途: ホットサンドを作るのに使います。
農・林・水産業

初めてだったので油やバターをひかずに、耳を切らない食パンで試してみました。弱火で約5分スライスチーズは程よく溶けて、ミニトマトもいい具合に熱くなっていました。弱火だったからかくっ付く事もなくよかったです。
残念なのは留める金具がユルユルで、ひっくり返すたびに外れます。カチッと止まるのかと思っていました。もしかしたら、そうではなくこれが正常なのかもわかりません。でもそれなら金具要らないのでは?と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする