曜日別特売

ライフ 4輪になっちゃうキャリー

ライフ 4輪になっちゃうキャリー - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)
材質フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フック:ポリプロピレン、車輪:ポリプロピレン・EVA樹脂、バッグ(表地):ポリエステル、バッグ(裏地):アルミ蒸着シート容量(L)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2輪使用:(約)幅380×奥行320×高さ980、4輪使用:(約)幅380×奥行640×高さ840収納時寸法(mm)約380×980×厚さ200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31023362UW-6004マリン
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
31023344UW-6005キャンディー
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 買い物 小旅行
株式会社エヌケイズライム医療・福祉・介護関連業

移動時は軽くて安定しています
バックは汚れたら洗えるのでgoodです

対象商品 : 31023362
2022-11-29
用途: 買い物+書類搬送
田中法律事務所サービス業

大きい車輪の片側1個の内側の心棒に接するプラスチック部分が衝動で割れて車輪がはずれた。耐衝動の強度をもっと強くした方がいいと思う。代替の車輪1個を有償でいいから入手できるようにお願いしたい(すでに電話していますが)。あとは、満足。入手できなければ、不満(使用不能になるので)。
なお、これは、クレームではありませんが今後の商品開発にやくだててほしい(プラステックは割れやすいと思う)。。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする