CAPTAIN STAG
ラフォーレ アルミFDベンチ
(1件のレビュー)
材質
張り材:合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)
質量(kg)
約1.9
収納時寸法(mm)
(約)幅860×奥行240×高さ35
組立寸法(mm)
(約)幅860×奥行240×高さ380、座面の高さ:380
内容量
1個
注意
※当ててしまったり、倒して衝撃が加わると亀裂が生じることがございます※
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31023457
UC-1604
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください