LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 瞬間接着剤382
タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
特性
耐熱性
仕様
基板電子部品用
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~100
主成分
シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm
2
)
18~26
粘度(mPa・s)
4,000~8,000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
20~50
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30951533
29769
1本(20g)
0.02L
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
12799790
29769
1箱(10本×20g)
0.2L
¥
22,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください