LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE高機能瞬間接着剤409
汎用のジェル状シアノアクリレート接着剤です。本製品はジェル状の為、垂直な表面に於いてもタレ流れる事は有りません。
仕様
主に多孔質材質
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~80
主成分
シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm
2
)
18~26
粘度(mPa・s)
15000~40000(ジェル)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
50~100
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30951716
23712
1本(20g)
0.02L
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
12799729
23712
1箱(10本×20g)
0.2L
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください