LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE金属配管シール剤569(ハイドロリックシーラント)
油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため、取外しが可能です。
色
茶
タイプ
油圧・空圧用
使用温度範囲(℃)
-55~150
分類
嫌気性
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
≧2.8/≧1.1
粘度(mPa・s)
300~500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7649
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30951953
33221
1本(250mL)
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
12799835
33221
1箱(10本×250mL)
¥
250,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください