LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE金属配管シール剤573
遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
色
緑
タイプ
遅硬化型
使用温度範囲(℃)
-55~150
分類
嫌気性
引張剪断強度(N/mm
2
)
≧1.5
粘度(mPa・s)
19000~60000(チキソ)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7471、7649
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30951978
37456
1本(250mL)
0.25L
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
12799905
37456
1箱(10本×250mL)
2.5L
¥
95,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください