LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE金属配管シール剤592
遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易でタンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に適します。UL MH8007(N)認可。
色
白
タイプ
遅硬化耐熱型
使用温度範囲(℃)
-55~200
分類
嫌気性
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
≧0.6
粘度(mPa・s)
ペースト(チキソ)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7649
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30951996
23903
1本(250mL)
0.25L
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
12799738
23903
1箱(10本×250mL)
2.5L
¥
95,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください