LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910
脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低モジュラス/高伸び率を有し、板金、プラスチック、異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。
色
黒
タイプ
高変位
使用温度範囲(℃)
-55~230
主成分
シリコーン系
伸び(%)
≧400
引張剪断強度(N/mm
2
)
0.9~1.4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
硬度(ショア A)
30
危険物の性状
非水溶性
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30952032
21746
1本(300mL)
0.3L
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
12799704
21746
1箱(10本×300mL)
3L
¥
76,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください