LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITEはめ合い用接着剤620
はめ合い用高強度耐熱品(230℃)です。1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブランナー、ブッシュなどの固定に適します。
色
緑
タイプ
耐熱用
使用温度範囲(℃)
-55~230
分類
嫌気性
剪断強度(N/mm
2
)
(圧縮)≧17.2
粘度(mPa・s)
5000~12000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
7471、7649
主なワーク
3次元形状
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30952057
25127
1本(250mL)
0.25L
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
12799747
25127
1箱(10本×250mL)
2.5L
¥
220,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください